Digitální posuvné měřítko
Digitální posuvné měřítko
MĚŘÍTKO POSUVNÉ DIGITÁLNÍ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Opakovatelnost 10 μm (± 2 s)
Rychlost nastavení: max. 1,5 m/s
Měrné jednotky: metrické nebo palcové (mm/palce), přímý převod
Kapacitní princip měření
Digitální LCD displej 6 mm
Pracovní teplota 5 až 40 °C
Vyrobeno z nerezové oceli, kaleno a broušeno
Datový výstup kompatibilní s RS232
Lithiová baterie 3 V, typ CR 2032
- Kapacita 190 mAh
- Životnost akumulátoru cca 2 roky (2 000 hod./rok)
![]() | |
Absolutní přesnost měření délky | 0.03 mm |
Číselný krok | 0.01 mm |
Max. rozsah měření | 150 mm |
Délka měřících čelistí | 40 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!